ISO 4027 INOX A2 M-05X008 SW2,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA
Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTHCPT5X8EFA2
Rubix:799114243000
fabricante:402725 8
EAN:4043377071255


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 4027 INOX A2 M-05X008 SW2,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA
Espárragos roscados con hexágono interior y punta A2 5X8 sw2,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 914 / iso 4027 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Tipo | extremo puntiagudo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,90 € Sin IVA
/ 500 unidades
45,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm