ISO 4017 INOX A4-70 M-06X045 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH6X45EFA4-70ISO
Rubix:799117864000
fabricante:401746 45
EAN:4043377331960


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-70 M-06X045 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 6X45 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,46 € Sin IVA
/ 100 unidades
103,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm