DIN 933 INOX A4-70 M-05X020 SW8 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:THF5X20EFA4-70
Rubix:799116998000
fabricante:0933405 20
EAN:4043377092540
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-05X020 SW8 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA


Tornillos hexagonales todo rosca A4-70 5X20 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca5 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom5
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,50 Sin IVA
/ 500 unidades
425,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

20 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

5 mm

Norma

Diámetro métrico

m5
Seleccione variantes (1544)