DIN 931 INOX A4-50 M-39X250 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH39X250PFA4-50
Rubix:799118561000
fabricante:0931439 250
EAN:4043377248350
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud250 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-50 M-39X250 SW60 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-50 39X250 SW60
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud250 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca39 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom39
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1656,45 Sin IVA
/ 5 unidades
2004,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

250 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

39 mm

Norma

Diámetro métrico

m39
Seleccione variantes (1376)