ISO 4014 INOX A2-70 M-12X180 SW18 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos metálicos con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X180PFA2-70ISO
Rubix:799121031000
fabricante:4014212 180
EAN:4043377142849


Resumen técnico
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4014 INOX A2-70 M-12X180 SW18 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 12X180 SW18
Información técnica
Atributos
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
324,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
180 mm