ISO 4017 INOX A4-70 M-16X100 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X100EFA4-70ISO
Rubix:799120496000
fabricante:4017416 100
EAN:4043377330857


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-70 M-16X100 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 16X100 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
408,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm