DIN 931 INOX A2-70 M-27X075 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH27X75PFA2-70
Rubix:799118953000
fabricante:0931227 75
EAN:4043377269201


Resumen técnico
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-27X075 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 27X75 SW41
Información técnica
Atributos
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M27 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
380,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
75 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M27