DIN 931 INOX A2-70 M-24X440 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH24X440PFA2-70
Rubix:799119161000
fabricante:0931224 440
EAN:4043377081476
brand logo

Resumen técnico

Longitud440 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-24X440 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 24X440 SW36

Información técnica


Atributos
Longitud440 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca24 mm
1142,00 € Sin IVA
/ 5 unidades
1381,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

440 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M24