DIN 933 INOX A2-70 M-16X065 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X65EFA2-70
Rubix:799115019000
fabricante:0933216 65
EAN:4043377089533


Resumen técnico
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-16X065 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 16X65 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
145,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
65 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
16 mm
Norma
Diámetro métrico
m16