DIN 931 INOX A4-80 M-24X140 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X140PFA4-80
Rubix:799119302000
fabricante:093148024 140
EAN:4043377086891


Resumen técnico
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-24X140 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 24X140 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
518,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
140 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M24