DIN 6921 INOX A4-70 M-06X035 SW10 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMB6X35EFA4-70
Rubix:799117280000
fabricante:692146 35
EAN:4043377244086


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A4-70 M-06X035 SW10 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A4-70 6X35/35 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,80 € Sin IVA
/ 200 unidades
234,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm