ISO 4014 INOX A2-70 M-24X140 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos metálicos con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH24X140PFA2-70ISO
Rubix:799119305000
fabricante:4014224 140
EAN:4043377237286
brand logo

Resumen técnico

Longitud140 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4014 INOX A2-70 M-24X140 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 24X140 SW36

Información técnica


Atributos
Longitud140 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca24 mm
347,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
420,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

140 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro métrico