DIN 931 INOX A4-70 M-24X260 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X260PFA4-70
Rubix:799119199000
fabricante:0931424 260
EAN:4043377084774


Resumen técnico
| Longitud | 260 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-24X260 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 24X260 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 260 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,00 € Sin IVA
/ 5 unidades
555,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
260 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M24