DIN 933 INOX A4-70 M-24X045 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH24X45EFA4-70
Rubix:799119157000
fabricante:0933424 45
EAN:4043377094902
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-24X045 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 24X45 SW36
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca24 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,10 Sin IVA
/ 10 unidades
221,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

24 mm

Norma

Diámetro métrico

m24
Seleccione variantes (1544)