DIN 933 INOX A2-50 M-04X050 SW7 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF4X50EFA2-50
Rubix:799117017000
fabricante:0933204 50
EAN:4043377087911


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-04X050 SW7 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A2-50 4X50 SW7
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
623,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M4