ISO 4014 INOX A2-70 M-10X150 SW16 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos metálicos con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X150PFA2-70ISO
Rubix:799121451000
fabricante:4014210 150
EAN:4043377142580


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4014 INOX A2-70 M-10X150 SW16 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 10X150 SW16
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
317,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
150 mm