DIN 931 INOX A4-80 M-22X140 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH22X140PFA4-80
Rubix:799119507000
fabricante:093148022 140
EAN:4043377401083


Resumen técnico
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-22X140 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 22X140 SW32
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 22 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m22 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
741,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
140 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
22 mm
Norma
Diámetro métrico
m22