DIN 7976 INOX A2 M-08X060 SW13 TORNILLO CAB. HEX. ROSCA CHAPA
Tornillos hexagonales para chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTH8X60EFA2
Rubix:799131926000
fabricante:7976280 60
EAN:4043377158192


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7976 INOX A2 M-08X060 SW13 TORNILLO CAB. HEX. ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa hexagonales A2 8X60 SW13
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Norma | din 7976 |
| Forma de cabezal | th ranurada |
| Tamaño de huella | sw13 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
333,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm