ISO 14586 INOX A2 M-02,2X004,5 TX6 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFTTX2,2X4,5EFA2
Rubix:799132477000
fabricante:14586222 45
EAN:4043377322302
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud4.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A2 M-02,2X004,5 TX6 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A2 2,2X4,5 TX6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud4.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7982 / iso 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat6
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
49,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

4.5 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (215)