ISO 14585 INOX A4 M-05,5X070 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCLTX5,5X70EFA4
Rubix:799134911000
fabricante:14585455 70
EAN:4043377234513


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14585 INOX A4 M-05,5X070 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A4 5,5X70 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | iso 7981 / iso 14585 |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
244,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
70 mm