ISO 14585 INOX A2 M-04,2X032 TX20 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCLTX4,2X32EFA2
Rubix:799135066000
fabricante:14585242 32
EAN:4043377158864
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-04,2X032 TX20 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 4,2X32 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normaiso 7981 / iso 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat20
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,75 Sin IVA
/ 500 unidades
114,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

32 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (218)