DIN 933 INOX A2-70 M-06X025 SW10 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF6X25EFA2-70
Rubix:799116959000
fabricante:0933206 25
EAN:4043377088208


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-06X025 SW10 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A2-70 6X25 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,66 € Sin IVA
/ 200 unidades
172,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M6