DIN 931 INOX A2-70 M-16X290 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X290PFA2-70
Rubix:799120330000
fabricante:0931216 290
EAN:4043377080165


Resumen técnico
| Longitud | 290 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-16X290 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 16X290 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 290 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
333,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
290 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M16