ISO 4017 INOX A2-70 M-06X014 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH6X14EFA2-70ISO
Rubix:799117987000
fabricante:401726 14
EAN:4043377329950


Resumen técnico
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-06X014 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 6X14 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,50 € Sin IVA
/ 200 unidades
74,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
14 mm