DIN 933 INOX A4-70 M-06X012 SW10 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF6X12EFA4-70
Rubix:799116970000
fabricante:0933406 12
EAN:4043377092687


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-06X012 SW10 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A4-70 6X12 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,50 € Sin IVA
/ 500 unidades
448,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
6 mm
Norma
Diámetro métrico
m6