DIN 931 INOX A2-70 M-30X290 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH30X290PFA2-70
Rubix:799118839000
fabricante:0931230 290
EAN:4043377247858
brand logo

Resumen técnico

Longitud290 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-30X290 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 30X290 SW46

Información técnica


Atributos
Longitud290 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM30
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca30 mm
564,55 € Sin IVA
/ 5 unidades
683,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

290 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M30