DIN 931 INOX A2-70 M-14X080 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH14X80PFA2-70
Rubix:799115052000
fabricante:0931214 80
EAN:4043377079954
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-14X080 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 14X80 SW22
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca14 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom14
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,75 Sin IVA
/ 25 unidades
167,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

14 mm

Norma

Diámetro métrico

m14
Seleccione variantes (1374)