DIN 933 INOX A4-50 M-04X012 SW7 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:THF4X12EFA4-50
Rubix:799117036000
fabricante:0933404 12
EAN:4043377092359
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-04X012 SW7 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA


Tornillos hexagonales todo rosca A4-50 4X12 SW7
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca4 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,15 Sin IVA
/ 500 unidades
313,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

4 mm

Norma

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (1544)