DIN 933 INOX A4-70 M-08X020 SW17 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF8X20EFA4-70
Rubix:799116924000
fabricante:0933408 20
EAN:4043377092922


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-08X020 SW17 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A4-70 8X20 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
421,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M8