DIN 933 INOX A4-70 M-22X035 SW32 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH22X35EFA4-70
Rubix:799119459000
fabricante:0933422 35
EAN:4043377094674


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-22X035 SW32 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 22X35 SW32
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M22 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
545,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M22