DIN 933 INOX A4-70 M-08X070 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH8X70EFA4-70
Rubix:799117447000
fabricante:093348 70
EAN:4043377096487
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-08X070 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 8X70 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca8 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,50 Sin IVA
/ 50 unidades
94,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

70 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

8 mm

Norma

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1544)