DIN 931 INOX A4-80 M-36X170 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH36X170PFA4-80
Rubix:799118659000
fabricante:093148036 170
EAN:4043377245601


Resumen técnico
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-36X170 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 36X170 SW55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 36 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m36 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1705,40 € Sin IVA
/ 5 unidades
2063,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
170 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
36 mm
Norma
Diámetro métrico
m36