DIN 933 INOX A4-80 M-06X022 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH6X22EFA4-80
Rubix:799117914000
fabricante:09334806 22
EAN:4043377097798
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-06X022 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 6X22 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca6 mm
92,28 € Sin IVA
/ 200 unidades
111,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

22 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M6