DIN 933 INOX A4-50 M-52X130 SW80 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH52X130EFA4-50
Rubix:799118300000
fabricante:0933452 130
EAN:4043377275523
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud130 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-52X130 SW80 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-50 52X130 SW80
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud130 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca52 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom52
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4283,80 Sin IVA
/ 5 unidades
5183,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

130 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

52 mm

Norma

Diámetro métrico

m52
Seleccione variantes (1544)