DIN 931 INOX A4-70 M-18X100 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH18X100PFA4-70
Rubix:799120133000
fabricante:0931418 100
EAN:4043377084064
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-18X100 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 18X100 SW27
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca18 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom18
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,25 Sin IVA
/ 25 unidades
559,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

100 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

18 mm

Norma

Diámetro métrico

m18
Seleccione variantes (1376)