DIN 933 INOX A2-70 M-08X030 SW17 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF8X30EFA2-70
Rubix:799116919000
fabricante:0933208 30
EAN:4043377088413


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-08X030 SW17 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A2-70 8X30 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
159,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M8