DIN 931 INOX A4-80 M-08X065 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH8X65PFA4-80
Rubix:799117452000
fabricante:09314808 65
EAN:4043377087454
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-08X065 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 8X65 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca8 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,00 Sin IVA
/ 100 unidades
219,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

65 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

8 mm

Norma

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1376)