DIN 933 INOX A4-70 M-05X018 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH5X18EFA4-70
Rubix:799118220000
fabricante:093345 18
EAN:4043377095848
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-05X018 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 5X18 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca5 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom5
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,70 Sin IVA
/ 500 unidades
172,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

18 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

5 mm

Norma

Diámetro métrico

m5
Seleccione variantes (1544)