DIN 933 INOX A2-80 M-20X055 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH20X55EFA2-80
Rubix:799119676000
fabricante:093328020 55
EAN:4043377405685


Resumen técnico
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-80 M-20X055 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-80 20X55 SW30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m20 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
412,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
55 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
20 mm
Norma
Diámetro métrico
m20