DIN 933 INOX A4-70 M-30X065 SW46 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH30X65EFA4-70
Rubix:799118831000
fabricante:0933430 65
EAN:4043377095428


Resumen técnico
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-30X065 SW46 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 30X65 SW46
Información técnica
Atributos
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M30 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
707,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
65 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M30