DIN 933 INOX A2-50 M-45X180 SW70 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH45X180EFA2-50
Rubix:799118435000
fabricante:0933245 180
EAN:4043377248664
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-45X180 SW70 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-50 45X180 SW70
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca45 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom45
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2137,60 Sin IVA
/ 5 unidades
2586,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

180 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

45 mm

Norma

Diámetro métrico

m45
Seleccione variantes (1544)