DIN 931 INOX A4-80 M-10X190 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH10X190PFA4-80
Rubix:799121392000
fabricante:093148010 190
EAN:4043377086273
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-10X190 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 10X190 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca10 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,00 Sin IVA
/ 25 unidades
310,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

190 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

10 mm

Norma

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (1374)