DIN 933 INOX A2-70 M-06X014 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH6X14EFA2-70
Rubix:799117988000
fabricante:093326 14
EAN:4043377091550
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-06X014 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 6X14 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca6 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,26 Sin IVA
/ 200 unidades
57,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

14 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

6 mm

Norma

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (1544)