DIN 931 INOX A4-70 M-06X035 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH6X35PFA4-70
Rubix:799117884000
fabricante:093146 35
EAN:4043377085832
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-06X035 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 6X35 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca6 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,56 Sin IVA
/ 200 unidades
141,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

35 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

6 mm

Norma

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (1374)