DIN 931 INOX A4-70 M-27X280 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH27X280PFA4-70
Rubix:799118979000
fabricante:0931427 280
EAN:4043377248213
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud280 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-27X280 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 27X280 SW41
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud280 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca27 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom27
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,65 Sin IVA
/ 5 unidades
938,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

280 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

27 mm

Norma

Diámetro métrico

m27
Seleccione variantes (1376)