DIN 933 INOX A4-80 M-36X130 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH36X130EFA4-80
Rubix:799118683000
fabricante:093348036 130
EAN:4043377246134


Resumen técnico
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-36X130 SW55 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 36X130 SW55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 36 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m36 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1725,30 € Sin IVA
/ 5 unidades
2087,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
130 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
36 mm
Norma
Diámetro métrico
m36