DIN 933 INOX A4-80 M-12X190 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH12X190EFA4-80
Rubix:799121020000
fabricante:093348012 190
EAN:4043377275806
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-12X190 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 12X190 SW19
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca12 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,70 Sin IVA
/ 10 unidades
148,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

190 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

12 mm

Norma

Diámetro métrico

m12
Seleccione variantes (1544)