DIN 933 INOX A4-80 M-04X025 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH4X25EFA4-80
Rubix:799118338000
fabricante:09334804 25
EAN:4043377097521
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-04X025 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 4X25 SW7
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca4 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,25 Sin IVA
/ 500 unidades
250,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

25 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

4 mm

Norma

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (1544)