DIN 933 INOX A4-70 M-33X160 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH33X160EFA4-70
Rubix:799118768000
fabricante:0933433 160
EAN:4043377274946


Resumen técnico
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-33X160 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 33X160 SW50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M33 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
719,70 € Sin IVA
/ 5 unidades
870,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
160 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M33