DIN 931 INOX A2-70 M-08X190 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH8X190PFA2-70
Rubix:799117617000
fabricante:093128 190
EAN:4043377082831
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-08X190 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 8X190 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca8 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,25 Sin IVA
/ 25 unidades
164,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

190 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

8 mm

Norma

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1376)